Beli jual peralatan k3 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)Deskripsi:Corong yang sesuai dijual terpisah dengan model number:KEN5039300K, SKU: S004221616 untuk Jerry Can ukuran 5L dan 10LKEN5039320K, SKU: S004221609 untuk Jerry Can ukuran 20Latribut:
- Can Material: Steel
- Color: Green
- Standard Met: UN Approved, Class 3
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Dakar EW S3 (Sepatu Proyek)Deskripsi:Apa persyaratan paling penting dari sepatu safety? Apa yang membuat sepatu safety nyaman? Dan bisakah mereka memenuhi persyaratan sambil tetap terlihat baik? Mereka bisa!atribut:
- Color: Brown
- SNI License: Yes
- Scotch-Brite SabutDeskripsi:3M Scotch-Brite Sabut with benefit:-Coir green sponge for cookware cleaning. -3 times more cleaner, -3 times more durable.
- Chint Lampu Bohlam LED E27 3000Katribut:
- Color: Yellow
- Ra: 70
- CCT: 3000K
- Input Voltage (V): AC100-240
- Beam Angle (°): 220
- Lamp Holder: E27
- Logitech Bluetooth Multi Device KeyboardDeskripsi:Tipe keyboard terbaru untuk komputermu dengan kompatibilitas dengan tablet dan smartphone anda, Wireless Bluetooth, Multi-platform/cross dan platform. Cukup putar tombol Easy-Switch untuk mengetik secara bergantian antar tiga perangkat wireless Bluetooth yang terhubung. Desain tata letak keyboard dirancang secara familier dengan tambahan semua tombol shortcut yang paling sering anda gunakan untuk komputer Windows, Mac, atau Chrome, perangkat mobile Android atau iOS. Dudukan yang terintegrasi menopang ponsel atau tablet di sudut yang tepat bagi anda untuk membaca saat mengetik. - Persyaratan Sistem: Perangkat mobile atau komputer wireless Bluetooth yang mendukung keyboard eksternal (profil HID), PC (Windows 7, Windows 8 atau versi terbaru), Mac (Mac OS X atau versi terbaru), Chrome OS, iPad atau iPhone (iOS 5 atau versi terbaru), Tablet atau smartphone Android (Android 3.2 atau versi terbaru), Koneksi internet (untuk mengunduh software tambahan). - Spesifikasi Teknikal: 1. Tersedia pilihan warna putih dan hitam. 2. Jangkauan Bluetooth: hingga 10m (33 kaki). 3. Daya tahan baterai: 2 tahun. 4. Tombol On/Off. 5. Lampu indikator baterai. - Isi Kemasan: Keyboard, Dokumentasi pengguna. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.atribut:
- Dimensions (mm): 124x279x16
- Chint Lampu Bulb LED E27 6000K (Bohlam Lampu)atribut:
- Color: White
- Ra: 70
- CCT: 6000K
- Input Voltage (V): AC100-240
- Beam Angle (°): 220
- Lamp Holder: E27
- AVON Stretch Film (Plastic Wrapping)Deskripsi:Centre Fold Sheeting - Type AS Suitable for irregular and awkward shaped products, such as trolleys, trucks, machinery and furniture. Supplied centre folded on the roll. Roll weight: 25kg. All prices are per roll Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Color: Transparent
- Type: Shrink Wrap
- UVEX Safety Helmet Pheos B-WR Rotation System (Helm Proyek)atribut:
- Size (cm): 52 to 61
- Standard: EN 397
- Version: with long brim
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat keringatribut:
- Phase (v): 220
- Cable Diameter (mm²): 0.75
- Cable Type: H05RN-F
- Capacity (L/minute): 20|35|45
- Electrical Voltage (V): 220-240
- Suction Pipe (inch): 1
- 3M Organic Vapor Cartridge (Filter Masker)Deskripsi:The 3M Organic Vapor Cartridge 6001 helps provide organic vapor protection in a variety of environments. The cartridge may be used for vapor concentrations up to 10 times the Permissible Exposure Limit (PEL) with half facepieces or 50 times PEL with quantitatively fit tested full facepieces. Recommended applications for the cartridge include assembly and mechanical, batch-charging, change-overs, chemical dispensing, clean-up, cleaning, painting, parts cleaning, and seal coating. Inventory needs and training requirements for safety equipment are reduced because this respirator cartridge selection works for many different applications. Industries in which this cartridge is commonly used include chemicals, construction, oil and gas, and transportation.The 3M Organic Vapor/Acid Gas Cartridge 6003 helps provide organic vapor and acid gas protection in a variety of environments. When properly used with an approved 3M respirator properly fitted, this respirator cartridge helps provide respiratory protection from certain organic vapors, chlorine, hydrogen chloride, sulfur dioxide, chlorine dioxide, hydrogen sulfide, or hydrogen fluoride. The cartridge may be used for vapor concentrations up to 10 times the Permissible Exposure Limit (PEL) with half facepieces or 50 times PEL with quantitatively fit tested full facepieces. Recommended applications for the cartridge include assembly and mechanical, batch-charging, change-overs, chemical dispensing, clean-up, cleaning, handling, painting, parts cleaning, pesticide application, powder, and seal coating. Inventory needs and training requirements for safety equipment are reduced because this respirator cartridge selection works for many different applications. This cartridge is commonly used in the following industries: agriculture, aluminum reduction, chemical manufacturing, laboratories, petrochemical, pharmaceuticals, pulp and paper, and utilities.atribut:
- Color: Black
- Compatible With: 3M Half and Full Facepieces 6000, 7000 and FF-400 Series with bayonet holders
- Gas & Vapor Protection Type: Organic Vapor/Acid Gas
- Size (inch): 3.4x4.2
- Standards Approvals: NIOSH
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnoseatribut:
- Series: Desert-011 S1P
- Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
- Category: S1 P / SRC
- Footbed: SJ foam footbed
- Lining: Cotton
- Midsole: Steel
- Outsole: PU/PU
- Toecap: Steel
- Upper: Cotton
Daftar Harga jual peralatan k3 Terbaru October 2026
| Kenmaster Botol Penyemprot Air | Rp4.900 |
| TRUSCO Sprayer (Alat Semprot) | Rp639.900 |
| Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen) | Rp909.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Dakar EW S3 (Sepatu Proyek) | Rp949.900 |
| Scotch-Brite Sabut | Rp6.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| Chint Lampu Bohlam LED E27 3000K | Rp31.900 |
| Logitech Bluetooth Multi Device Keyboard | Rp499.900 |
| Chint Lampu Bulb LED E27 6000K (Bohlam Lampu) | Rp31.900 |
| AVON Stretch Film (Plastic Wrapping) | Rp6.099.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101000994-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Lain%20-%20lain/Kennedy%20Heavy%20Duty%20Steel%20Jerry%20Can%20(Green)%20(Jerigen)/jjP102207703-15.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Dakar%20EW%20S3%20(Sepatu%20Proyek)/0oP102038024-4.jpg)




/22P102046074-7.jpg)
/f1P102128541-7.jpg)
/P102945290-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/UVEX%20Safety%20Helmet%20Pheos%20B-WR%20Rotation%20System%20(Helm%20Proyek)/P101508238-5.jpg)
/gfP103201591-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Canister/3M%20Organic%20Vapor%20Cartridge%20(Filter%20Masker)/a6P101002366-4.jpg)
/jiP101553702-42.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Desert%20S1P%20(Sepatu%20Proyek)/1jP102038055-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)